Fiberskive (CER) 787C 36

Art.-nr.: 566479 36
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    31,96  DKK / styk
  • fra 25 styk
    26,67  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
664 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: INOX; Aluminium
  • Maks. omfangshastighed: 80

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie 787C
    Slibemiddel Keramikkorn
    Slibemiddelforkortelse Keramik
    Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
    Borings-⌀ 22,23 mm
    optimeret til materiale INOX; Aluminium
    Maks. omfangshastighed 80 m/s
    Produkttype Fiberskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 566479 36
    EAN/GTIN 50076308897326
    Producentnummer 7100099257

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    CuZn
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Det ekstra påførte slibehjælpemiddel giver en afkølet slibning uden misfarvning og reducerer tilstopning på smørende materialer.
    Det præcisionsformede højeffektive slibekorn i 3M™-produkter består af definerede, keramiske trekanter, der er anbragt optimalt tilpasset på slibeunderlaget. Kraftigt øget slibeeffekt og meget høje standtider samt ensartet overfladefinish.
    Ekstremt robust, men meget smidig vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
    Højeffektiv fiberskive med åben spredning.

    Anvendelse:

    Til bearbejdning af rustfrit stål, aluminium, titan og nikkellegeringer.
    På vinkelslibere med periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566690/566692. Det effektive slibekorn muliggør et behageligt, ergonomisk arbejde uden meget tryk. Med den høje slibeeffekt er 3M™-fiberskiver desuden et reelt alternativ til skrub- og flapskiver.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven