Fiberskive (CER) 787C 60

Art.-nr.: 566478 60
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    18,33  DKK / styk
  • fra 25 styk
    15,27  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
777 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: INOX; Aluminium
  • Maks. omfangshastighed: 80

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 787C
Slibemiddel Keramikkorn
Slibemiddelforkortelse Keramik
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Borings-⌀ 22,23 mm
optimeret til materiale INOX; Aluminium
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566478 60
EAN/GTIN 50076308897357
Producentnummer 7100099245

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Det ekstra påførte slibehjælpemiddel giver en afkølet slibning uden misfarvning og reducerer tilstopning på smørende materialer.
Det præcisionsformede højeffektive slibekorn i 3M™-produkter består af definerede, keramiske trekanter, der er anbragt optimalt tilpasset på slibeunderlaget. Kraftigt øget slibeeffekt og meget høje standtider samt ensartet overfladefinish.
Ekstremt robust, men meget smidig vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
Højeffektiv fiberskive med åben spredning.

Anvendelse:

Til bearbejdning af rustfrit stål, aluminium, titan og nikkellegeringer.
På vinkelslibere med periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566690/566692. Det effektive slibekorn muliggør et behageligt, ergonomisk arbejde uden meget tryk. Med den høje slibeeffekt er 3M™-fiberskiver desuden et reelt alternativ til skrub- og flapskiver.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven