Fiberskive (CER) 782C 36

Art.-nr.: 566471 36
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    17,28  DKK / styk
  • fra 25 styk
    14,38  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
416 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: Stål; Støbegods; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller
  • Maks. omfangshastighed: 80

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie 782C
    Slibemiddel Keramikkorn
    Slibemiddelforkortelse Keramik
    Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
    Borings-⌀ 22,23 mm
    Producentbetegnelse 782C
    optimeret til materiale Stål; Støbegods; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller
    Maks. omfangshastighed 80 m/s
    Produkttype Fiberskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 566471 36
    EAN/GTIN 50076308897142
    Producentnummer 7100099545

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    CuZn
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Det præcisionsformede højeffektive slibekorn i 3M™-produkter består af definerede, keramiske trekanter, der er anbragt optimalt tilpasset på slibeunderlaget. Kraftigt øget slibeeffekt og meget høje standtider samt ensartet overfladefinish.
    Ekstremt robust, men meget smidig vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
    Højeffektiv fiberskive med åben spredning.

    Anvendelse:

    Til bearbejdning af stål og ikke-jernholdige metaller.
    På vinkelslibere med periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566690/566692. Det effektive slibekorn muliggør et behageligt, ergonomisk arbejde uden meget tryk. Med den høje slibeeffekt er 3M™-fiberskiver desuden et reelt alternativ til skrub- og flapskiver.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven