Fiberskive XF 733 (CER) 80

Art.-nr.: 566452 80
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    12,59  DKK / styk
  • fra 50 styk
    10,50  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: Aluminium
  • Maks. omfangshastighed: 80

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie XF733
Slibemiddel Keramikkorn
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 80
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 125 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
optimeret til materiale Aluminium
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566452 80
EAN/GTIN 4018875876008
Producentnummer 700294

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Trækstærk, men meget smidige vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
VSM XF 733 med den højeste slibeydelse og standtid på jernfrie metaller såsom aluminium. Det slibeaktive ekstralag forhindrer en tilstopning og spånvedhæftninger.
Korntype: Keramikkorn med slibeaktiv belægning (STEARAT Plus).

Anvendelse:

På vinkelslibere med en periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 6670. Til slibning af lige eller hvælvede flader med høj fleksibilitet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven