{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Actirox | |
Slibemiddel | Keramikkorn | |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Korn | 60 | |
Slibemiddelunderlag | Vulkanfiber | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skive-⌀ | 180 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
optimeret til materiale | Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller; Stål; Støbegods | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
Produkttype | Fiberskive |
Artikelnummer | 566449 60 | |
EAN/GTIN | 4018875584866 | |
Producentnummer | 758486 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fiberskive Actirox AF 799 (CER) 60
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
490 styk på lager
Fra
1
stk.
44,55 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
50
stk.
37,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
456 styk på lager
Fra
1
stk.
6,03 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
50
stk.
5,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Borings-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % |
Korn | 60 | 60 |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | 80 m/s |
optimeret til materiale | Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller; Stål; Støbegods | Stål |
Skive-⌀ | 180 mm | 180 mm |
Slibemiddelunderlag | Vulkanfiber | Vulkanfiber |