Fiberskive Actirox AF 799 (CER) 36

Art.-nr.: 566449 36
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    47,83  DKK / styk
  • fra 50 styk
    39,86  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
900 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller; Stål; Støbegods
  • Maks. omfangshastighed: 80

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Actirox
Slibemiddel Keramikkorn
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 36
Slibemiddelunderlag Vulkanfiber
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 180 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
optimeret til materiale Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller; Stål; Støbegods
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566449 36
EAN/GTIN 4018875878644
Producentnummer 787864

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Trækstærk, men meget smidige vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
Toptype VSM Actirox AF 799 fiberskiver med den højeste og mest aggressive slibeevne. Kølig slibning og perfekt standtid.
Korntype: 100% geometrisk formet VSM keramikkorn.

Anvendelse:

På vinkelslibere med en periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 6670. Til slibning af lige eller hvælvede flader med høj fleksibilitet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven