{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Actirox | |
Slibemiddel | Keramiske ZA-blandingskorn med slibeaktiv belægning (TOP SIZE) | |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Korn | 80 | |
Slibemiddelunderlag | Vulkanfiber | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skive-⌀ | 125 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
optimeret til materiale | Aluminium; INOX | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
Produkttype | Fiberskive |
Artikelnummer | 566443 80 | |
EAN/GTIN | 4018875585993 | |
Producentnummer | 758599 |