Fiberskive KF 708, halvædelkorund (A), ⌀ 115 mm, Korn: 16

Art.-nr.: 566400 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    5,12  DKK / styk
  • fra 50 styk
    4,28  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
444 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: Stål
  • Maks. omfangshastighed: 80

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KF708
Slibemiddel Halvædelkorund (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 16
Slibemiddelunderlag Vulkanfiber
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 115 mm
Adapter Roloc™-hurtigskiftesystem
Borings-⌀ 22,23 mm
Producentbetegnelse VSM KF 708
passer til hurtigskiftesystem Roloc™
optimeret til materiale Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 13.300 min-1
Produkttype Fiberskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 566400 16
EAN/GTIN 4018875992838
Producentnummer 799283
Producent VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Trækstærk, men meget smidige vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
Meget god universal-fiberskive VSM-KF 708 til slibning af metaller, kunststof, træ eller lignende. Korntype: Halvædelkorund (A).

Anvendelse:

På vinkelslibere med en periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 566670. Til slibning af lige eller hvælvede flader med høj fleksibilitet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven