Flapvalse M14 fiber/ lærred, ⌀ 100× 50 mm, Kornstørrelsessammenligning: 80CRS

Art.-nr.: 566372 80CRS
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    181,03  DKK / styk
  • fra 2 styk
    150,86  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kornstørrelsessammenligning Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Gevind: M14
  • optimeret til materiale: INOX; Stål
  • Maks. omfangshastighed: 30

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Kornstørrelsessammenligning 80
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Gevind M14
Rulle-⌀ 100 mm
Valsebredde 50 mm
optimeret til materiale INOX; Stål
Maks. omfangshastighed 30 m/s
Anbefalet omdrejningstal 2.800 min-1
maks. omdrejningstal 6.000 min-1
Produkttype Lamelslibevalse, lærred, slidset

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566372 80CRS
EAN/GTIN 4045197924605
Producentnummer 566372 80CRS

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Vifteformet placerede lameller omkring værktøjets akse. M14 direkte opspænding.
Kombination af slibelærred og fleece.

Anvendelse:

Fjernelse af ridser, anbringelse af en stregmattering.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven