Slibeskive CC-GRIND-STRONG 125 mm

Art.-nr.: 566366 125
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    91,63  DKK / styk
  • fra 10 styk
    76,36  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: Stål
  • anbefalet angrebsvinkel: 5-15

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse Keramik
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 125 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
optimeret til materiale Stål
anbefalet angrebsvinkel 5-15 grader
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Slibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566366 125
EAN/GTIN 4007220104484
Producentnummer 4007220104484

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Den innovative 4-lags slibeskive CC-GRIND-STRONG kombinerer den klassiske skrubskive med tre lag slibemiddel på et underlag, der slides jævnt. Fordel i standtid i forhold til CC-GRIND-SOLID-slibeskiven takket være aggressive slibemiddellag og medslibende bæreskive.

Anvendelse:

Til hårdt og ru slibeopgaver med fladeslibning, bearbejdning af svejsesømme, afgratning, fasning, fjernelse af valsehud.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven