{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Kornstørrelsessammenligning | 280 | |
Finhedsgrad | fin | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | Skrå | |
Skive-⌀ | 115 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Farve | blå | |
optimeret til materiale | INOX | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 13.300 min-1 | |
Produkttype | Flapskive |
Artikelnummer | 566330 280 | |
EAN/GTIN | 4045197488879 | |
Producentnummer | 566330 280 |