{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Korn | 40 | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | radial | |
Skive-⌀ | 115 mm | |
Bredde ved radius | 14 mm | |
Skivebredde | 16 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Til hjørnesvejsningsradier | >8 mm | |
optimeret til materiale | Aluminium; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
Produkttype | Flapskive |
Artikelnummer | 566327 115X16 | |
EAN/GTIN | 4007220851968 | |
Producentnummer | 4007220851968 |