Flapskive til stål, POLIFAN-CURVE (ZA) 115X14 mm

Art.-nr.: 566320 115X14
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    102,81  DKK / styk
  • fra 10 styk
    85,67  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀×bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: radial
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: Stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse ZA
Korn 40
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse radial
Skive-⌀ 115 mm
Bredde ved radius 11 mm
Skivebredde 14 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Til hjørnesvejsningsradier >5 mm
optimeret til materiale Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566320 115X14
EAN/GTIN 4007220821671
Producentnummer 4007220821671

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Flapskive til den krævende bearbejdning af hjørnesvejsninger. Den radiale konstruktionsform med speciel lamelplacering muliggør en optimal udnyttelse af slibematerialet i radius. Høj slibeydelse, standtid og formstabilitet.
SGP CURVE STEELOX (ZA) i korn 40 til høj spåntagningsydelse.

Anvendelse:

Præcis udslibning af hjørnesvejsningsgeometrier, affasning, afgratning.
Mellembred udførelse (M) til hjørnesvejsninger > 5 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven