Flapskive (special ZA), glasvævstallerken flad 40

Art.-nr.: 565575 40
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    41,05  DKK / styk
  • fra 10 styk
    34,20  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.858 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Formbeskrivelse: flad
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: INOX; Stål
  • Maks. omfangshastighed: 80

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse ZA
Korn 40
Formbeskrivelse flad
Skive-⌀ 125 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
optimeret til materiale INOX; Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 565575 40
EAN/GTIN 9003171602548
Producentnummer 160254

Betegnelse

Udførelse:

Lamelslibeskive med zirkonkorund (ZA) og kølende belægning på bomuldsvæv. Glasvævskive. Til alle materialer. Meget høj belægningstæthed.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven