Flapskive (special ZA), glasvævstallerken konisk 60

Art.-nr.: 565570 60
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    41,27  DKK / styk
  • fra 10 styk
    34,42  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
509 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Formbeskrivelse: skrå
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: INOX; Stål
  • Maks. omfangshastighed: 80

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse ZA
Korn 60
Formbeskrivelse skrå
Skive-⌀ 125 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
optimeret til materiale INOX; Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 565570 60
EAN/GTIN 9003171602425
Producentnummer 160242

Betegnelse

Udførelse:

Flapskive med meget høj og aggressiv skæreevne og enestående standtid. Specialzirkonkorund (ZA) med kølende belægning på bomuldsstof. Glasvævsskive. Til alle materialer. Meget høj belægningstæthed.
Lamelslibeskive med zirkonkorund (ZA) og kølende belægning på bomuldsvæv. Glasvævskive. Til alle materialer. Meget høj belægningstæthed.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven