Flapskive 769F, glasfiberskive flad 80

Art.-nr.: 565511 80
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    39,48  DKK / styk
  • fra 10 styk
    32,93  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: flad
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: INOX; Stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 80
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse flad
Skive-⌀ 125 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
optimeret til materiale INOX; Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 565511 80
EAN/GTIN 5902658113307
Producentnummer 52008

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Kornblanding med præcisionsformede keramiske korn giver høj slibeeffekt og lang standtid.

Anvendelse:

Universelle slibeopgaver med kraftfulde vinkelslibere.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Flapskive 769F, glasfiberskive flad 80

Flapskive 769F, glasfiberskive flad 80

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
Fra 1  stk.
39,48  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
32,93  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.053 styk på lager
Fra 1  stk.
37,70  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
31,44  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.463 styk på lager
Fra 1  stk.
35,16  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
29,28  DKK
plus moms plus fragt
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Formbeskrivelse flad skrå flad
Korn 80 80 80
optimeret til materiale INOX; Stål INOX INOX
Skive-⌀ 125 mm 125 mm 125 mm
Slibemiddelforkortelse Keramik Keramik Keramik
Produkttype Flapskive Flapskive Flapskive

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven