Flapskive 969F Cubitron™ II, glasfiberskive flad 80

Art.-nr.: 565495 80
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    54,38  DKK / styk
  • fra 10 styk
    45,30  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
277 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: flad
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: INOX; Stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Cubitron™ II
Slibemiddel Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 80
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse flad
Skive-⌀ 115 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
optimeret til materiale INOX; Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 565495 80
EAN/GTIN 4054596196988
Producentnummer 7100105861

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Belagt med præcisionsformede Cubitron™ II keramiske korn af hensyn til maks. slibeeffekt og standtid.
Perfekt til kantbearbejdning.

Anvendelse:

Ideel til hurtig og kølig slibning af svært spåntagningsbare ståltyper med kraftige vinkelslibere.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Flapskive 969F Cubitron™ II, glasfiberskive flad 80

Flapskive 969F Cubitron™ II, glasfiberskive flad 80

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
277 styk på lager
Fra 1  stk.
54,38  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
45,30  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
441 styk på lager
Fra 1  stk.
33,45  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
27,86  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
836 styk på lager
Fra 1  stk.
31,36  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
26,15  DKK
plus moms plus fragt
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Korn 80 80 80
Maks. omfangshastighed 80 m/s 80 m/s 80 m/s
optimeret til materiale INOX; Stål INOX INOX
Skive-⌀ 115 mm 115 mm 115 mm
Slibemiddelforkortelse Keramik Keramik Keramik
Produkttype Flapskive Flapskive Flapskive

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven