Flapskive V2 Power, (ZA), flad-skrå til stål, ⌀ 178 mm, Korn: 40

Art.-nr.: 565463 40
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    97,37  DKK / styk
  • fra 10 styk
    81,13  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: flad/skrå
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: Stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse ZA
Korn 40
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse flad/skrå
Skive-⌀ 178 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Holdeskive Glasvævsskive
optimeret til materiale Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 565463 40
EAN/GTIN 4027497403417
Producentnummer A27441780401465

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Den patenterede, seglformede lamelform og placering muliggør en optimal belægningstæthed af hensyn til en usædvanlig slibeeffekt og standtid.
Glasvævstallerken til universel brug.
Ren zirkonkorund på polyester-bomuldsblandingsvæv. Meget aggressiv på grund af den åbne kornspredning.

Anvendelse:

Lavt vibrationsniveau med længere standtid.

Bemærk:

Flapskiver uden plade/bagskive SLTflex til blød slibning, bearbejdning af indvendig kantsøm, etc. finder du under nr. 566300 ff.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven