Flapskive SLTT (ZA-Power), flad-skrå til stål og INOX 40

Art.-nr.: 565413 40
Rabat
111,45 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    72,42  DKK 111,45 DKK / styk
  • fra 10 styk
    60,35  DKK 92,90 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
817 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: flad/skrå
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: INOX; Stål

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddelforkortelse ZA
    Korn 40
    Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
    Formbeskrivelse flad/skrå
    Skive-⌀ 178 mm
    Borings-⌀ 22,23 mm
    Holdeskive Stålpladeskive
    optimeret til materiale INOX; Stål
    Maks. omfangshastighed 80 m/s
    Produkttype Flapskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 565413 40
    EAN/GTIN 4027497388790
    Producentnummer A27201780400045

    Anvendelsestabel

    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Den patenterede, seglformede lamelform og placering muliggør en optimal belægningstæthed af hensyn til en usædvanlig slibeeffekt og standtid.
    Robust bæreskive i pladestål. Lydsvag og vibrationsfri.
    Speciel zirkonkorund-blanding med slibeaktiv belægning til afkølet slibning.

    Anvendelse:

    Til maksimal slibeydelse ved længere standtid.

    Bemærk:

    Flapskiver uden plade/bagskive SLTflex til blød slibning, bearbejdning af indvendig kantsøm, etc. finder du under nr. 566300 ff.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven