{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Siliciumkarbid (SiC) | |
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Korn | 60 | |
Slibemiddelunderlag | Glasvævsskive | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | skrå | |
Skive-⌀ | 115 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
optimeret til materiale | Fiberforstærkede kunststoffer; Aluminium | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
Produkttype | Flapskive |
Artikelnummer | 565380 60 | |
EAN/GTIN | 4045197887610 | |
Producentnummer | 565380 60 |