Flapskive long life ZA, konisk, ⌀ 125 mm, Korn: 40

Art.-nr.: 565285 40
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    18,28  DKK / styk
  • fra 10 styk
    15,23  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.807 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: skrå
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: INOX; Stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse ZA
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse skrå
Skive-⌀ 125 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
optimeret til materiale INOX; Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Flapskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 565285 40
EAN/GTIN 4062406159436
Producentnummer 565285 40
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Førsteklasses zirkonkorund (ZA) giver høj slibeydelse.
  • Glasfiberskive giver optimalt pressetryk.
  • Universelt egnet til stål og INOX.
  • Bedste resultater på vinkelslibere i alle ydelsesklasser.

long life - meget tæt lamelplacering giver maksimal standtid.

Anvendelse:

Universelle slibeopgaver, fladeslibning, bortslibningsopgaver og kantbearbejdning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven