{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Keramiske korn (CER) | |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Korn | 40 | |
slibeaktiv, kølende belægning | ja | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | flad | |
Skive-⌀ | 125 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
optimeret til materiale | INOX | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
Produkttype | Flapskive |
Artikelnummer | 565235 40 | |
EAN/GTIN | 4062406159313 | |
Producentnummer | 565235 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Flapskive speed CER, flad, ⌀ 125 mm, Korn: 40
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.052 styk på lager
Fra
1
stk.
35,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
29,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.982 styk på lager
Fra
1
stk.
27,19 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
22,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
||||
Borings-⌀ | 22,23 mm | 22.23 mm | 22.23 mm | 22.23 mm | 22.23 mm |
Formbeskrivelse | flad | flat | flat | flat | flat |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimeret til materiale | INOX | INOX | INOX; Steel | INOX; Steel | INOX; Steel |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | Ceramic | ZA | ZA | ZA |
Produkttype | Flapskive | Abrasive flap disc | Abrasive flap disc | Abrasive flap disc | Abrasive flap disc |