Flapskive long life CER, konisk 40

Art.-nr.: 565225 40
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    37,70  DKK / styk
  • fra 10 styk
    31,44  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.239 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: skrå
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: INOX

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 40
slibeaktiv, kølende belægning ja
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse skrå
Skive-⌀ 125 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
optimeret til materiale INOX
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 565225 40
EAN/GTIN 4062406156107
Producentnummer 565225 40

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Førsteklasses, selvslibende keramiske korn (CER) giver maksimal slibeydelse og et lavt pressetryk.
  • Slibeaktiv belægning til afkølet slibning.
  • Robust Polycotton-blandingsvæv giver optimal slidstyrke og stabilitet ved kantslibning.
  • Ergonomisk og vibrationsdæmpende polyester-kunststoftallerken (kan rykkes tilbage).
  • Bedste resultater på vinkelslibere med høj ydelse.

long life - meget tæt lamelplacering giver maksimal standtid.

Anvendelse:

Universelle slibeopgaver, fladeslibning, bortslibningsopgaver og kantbearbejdning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven