EC-A2 025-037/18C4M55 IC903 Pindfræsere med 2 skær, 30° spiralvinkel til bearbejdning af ribber og kanter i hærdede emnematerialer op til 55 HRC

Art.-nr.: 5650243
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5650243
    EAN/GTIN 7291075008319
    Producentnummer 5650243
    L-nummer L24180 40

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, skærekantdiameter (DC) 2,5 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 3,7 mm, antal spåner (NOF) 2, samlet længde (OAL) 55 mm, monteringsskaft Rund, monteringsskaft Rund

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
    • Skærediameter (DC) 2,5 mm
    • Skærediameter tolerance E8
    • Skærelængde maks. (APMX) 3,7 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
    • Maksimal fremføring fz maks. 0.018 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0.009 mm/tand
    • Halsens diameter (DN) 2,4 mm
    • Samlet længde (OAL) 55 mm
    • Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
    • Rund fatningsaksel
    • Effektiv længde (LU) 18 mm

    Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven