{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A3604B84 | |
Form | 11BT | |
Formbeskrivelse | Konisk kopskive | |
Skive-⌀ | 110 mm | |
Skivebredde (kophøjde) | 55 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Godstykkelse | 20 mm | |
optimeret til materiale | Stål; Støbegods | |
Maks. omfangshastighed | 50 m/s | |
maks. omdrejningstal | 8.600 min-1 | |
Produkttype | Kopskive |
Artikelnummer | 564900 110X20 | |
EAN/GTIN | 9003173110966 | |
Producentnummer | 311096 | |
Producent | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |