{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Diamant | |
Slibemiddelforkortelse | D | |
Korn | D357 | |
Form | 1A1 | |
Skive-⌀ | 50 mm | |
Skivebredde | 2 mm | |
Stambladsbredde | 1 mm | |
Borings-⌀ | 10 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | |
optimeret til materiale | Fiberforstærkede kunststoffer | |
Drevmaskine | Vinkelsliber | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 30.500 min-1 | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 563490 50 | |
EAN/GTIN | 4007220666050 | |
Producentnummer | 4007220666050 |