Skæreskive Cubitron™ 3 SCHMAL 125 mm

Art.-nr.: 563319 125
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    44,18  DKK / styk
  • fra 25 styk
    36,80  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.763 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: lige
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 90

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse Keramik
Specifikation A36S-BF
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Form 41
Formbeskrivelse lige
Skive-⌀ 125 mm
Skivebredde 1,6 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Til materialetykkelser 7,7 mm - 8 mm
anbefalet angrebsvinkel 90 grader
optimeret til materiale INOX; Træ
Drevmaskine Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 12.200 min-1
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 563319 125
EAN/GTIN 4064035079468

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Skære-/slibeskive med Cubitron™ 3 præcisionsformede keramiske korn til INOX og stål. Ekstremt høj skæreydelse og maksimal standtid.
Revideret præcisionsformet Cubitron™ II-korn med forbedret mikrokrystallinsk struktur giver en forbedret ydeevne, performance og bæredygtighed. Sammenlignet med Cubitron™ II, med op til 10 % højere skærehastighed og 2× længere standtid. Optimal brugervenlighed takket være utroligt bløde, kraftbesparende skæreegenskaber.

Anvendelse:

Til utrolig hurtig, næsten gratfri skæring med lav varmebelastning og komfortabel, ergonomisk snitføring.
Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed Vc. Ideel til skæring af metal, karrosseri/skibspaneler, rør i rustfrit stål, udstødningsrør, klemmer eller rustne fastgørelsesanordninger.

Specifikation:

A36S-BF

Bemærk:

Skivetykkelsen bør være mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.