MM ECS-B6.30X20-2T12 IC908 Udskiftelige fræsehoveder i massivt hårdmetal til centrering i henhold til DIN 332

Art.-nr.: 5623446
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SOLIDDRILL
Produkttype Påskruningsfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5623446
EAN/GTIN 7291075241877
Producentnummer 5623446
L-nummer L24060 190

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18,45 mm, grænsefladefunktioner T12, skærekantdiameter (DC) 6,41 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 39,3 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18,45 mm
  • Interfaces funktioner T12
  • Skærediameter (DC) 6,41 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 25,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 39,3 mm

Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven