MM ECS-B5.00X19-2T12 IC908 Udskiftelige fræsehoveder i massivt hårdmetal til centrering i henhold til DIN 332

Art.-nr.: 5623445
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDDRILL
Produkttype Påskruningsfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5623445
EAN/GTIN 7291075241860
Producentnummer 5623445
L-nummer L24060 189

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18,45 mm, grænsefladefunktioner T12, skærekantdiameter (DC) 5,09 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 39,3 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18,45 mm
  • Interfaces funktioner T12
  • Skærediameter (DC) 5,09 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 25,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 39,3 mm

Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven