MM ECS-B3.15X12-2T08 IC908 Udskiftelige fræsehoveder i massivt hårdmetal til centrering i henhold til DIN 332

Art.-nr.: 5623443
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDDRILL
Produkttype Påskruningsfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5623443
EAN/GTIN 7291075241846
Producentnummer 5623443
L-nummer L24060 183

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, grænsefladefunktioner T08, skærekantdiameter (DC) 3,24 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 30,95 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Interfaces funktioner T08
  • Skærediameter (DC) 3,24 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 23 mm
  • Samlet længde (OAL) 30,95 mm

Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven