ECD-S2 040/90C04-50 IC08 45° massive hårdmetalværktøjer til punktboring og centrering

Art.-nr.: 5623289
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Produkttype Fasfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5623289
    EAN/GTIN 7291075344004
    Producentnummer 5623289
    L-nummer L24180 2338

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Graverings- og affasningsværktøjer, skærekantdiameter (DC) 4 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 1,79 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 50 mm, effektiv længde (LU) 8 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
    • Skærediameter (DC) 4 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 1,79 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Samlet længde (OAL) 50 mm
    • Rund fatningsaksel
    • Effektiv længde (LU) 8 mm

    Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven