MM EFF254A7R3.1-6T15 IC903 FEEDMILL fræsehoveder med 4 eller 6 skærekanter

Art.-nr.: 5623079
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTIFEEDMASTER
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5623079
EAN/GTIN 7291075286748
Producentnummer 5623079
L-nummer L24060 142

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 23,9 mm, grænsefladefunktioner T15, skærekantdiameter (DC) 25,4 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 1,2 mm, antal spåner (NOF) 6, samlet længde (OAL) 42,6 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 23,9 mm
  • Interfaces funktioner T15
  • Hjørneradius (RE) 3,1 mm
  • Skærediameter (DC) 25,4 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25,4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Funktionel længde (LF) 25 mm
  • fz (maks.) 1 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 42,6 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 97 grader

Fra samme serie "MULTIFEEDMASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven