MM EC500E37R31CF-4T08 IC908 Udskiftelige skrub- og slethoveder i massiv hårdmetal

Art.-nr.: 5623034
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5623034
EAN/GTIN 7291075258059
Producentnummer 5623034
L-nummer L24060 957

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære fræsehoveder
  • Optagningsdiameter, maskinside (DCONMS): 0,488″
  • Grænsefladefunktioner T08
  • Skærekantdiameter (DC): 1/2″
  • Skærekantlængde maks. (APMX): 0,374″
  • Antal skærekanter (NOF): 4
  • Totallængde (OAL): 0,963″

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.488″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T08
  • Hjørneradius (RE): 0.031″
  • Skærediameter (DC): 1/2″
  • Maks. skærediameter (DCX): 1/2″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.374″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 38 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.65″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 0.963″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 90 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven