MM EC375E27R15CF-4T06 IC908 Udskiftelige skrub- og sletfræsehoveder i massiv hårdmetal

Art.-nr.: 5623033
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5623033
EAN/GTIN 7291075258042
Producentnummer 5623033
L-nummer L24060 947

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære fræsehoveder
  • Optagningsdiameter, maskinside (DCONMS): 0,37″
  • Grænsefladefunktioner T06
  • Skærekantdiameter (DC): 3/8″
  • Skærekantlængde maks. (APMX): 0,299″
  • Antal skærekanter (NOF): 4
  • Samlet længde (OAL): 0,774″

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.37″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T06
  • Hjørneradius (RE): 0.015″
  • Skærediameter (DC): 3/8″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.299″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 38 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.512″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 0.774″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 90 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven