MM EA.625B39R094-3T10 IC08 Udskiftelige massive hårdmetalfræsere med 2 eller 3 skær, 45° helixvinkel til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5622739
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Produkttype Skæreforsats til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5622739
    EAN/GTIN 7291075164848
    Producentnummer 5622739
    L-nummer L24060 1053

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Modulære skærehoveder
    • Optagningsdiameter, maskinside (DCONMS): 0,6″
    • Grænsefladefunktioner T10
    • Skærekantdiameter (DC): 5/8″
    • Skærekantlængde maks. (APMX): 0,39″
    • Antal skærekanter (NOF): 3
    • Totallængde (OAL): 1,273″

    Egenskab:

    • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.6″
    • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T10
    • Hjørneradius (RE): 0.094″
    • Skærediameter (DC): 5/8″
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0.39″
    • Fløjtetælling (NOF): 3
    • Fløjte Helix Angle (FHA): 45 Degrees
    • Funktionslængde (LF): 0.81″
    • fz(max): 0.004 ″/tooth
    • Samlet længde (OAL): 1.273″
    • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 5 Degrees
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

    Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven