MM EA.500B31R062-3T08 IC08 Udskiftelige massive hårdmetalfræsere med 2 eller 3 skær, 45° helixvinkel til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5622734
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5622734
EAN/GTIN 7291075164794
Producentnummer 5622734
L-nummer L24060 1002

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære skærehoveder
  • Optagningsdiameter, maskinside (DCONMS): 0,488″
  • Grænsefladefunktioner T08
  • Skærekantdiameter (DC): 1/2″
  • Skærekantlængde maks. (APMX): 0,315″
  • Antal skærekanter (NOF): 3
  • Totallængde (OAL): 0,962″

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.488″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T08
  • Hjørneradius (RE): 0.063″
  • Skærediameter (DC): 1/2″
  • Maks. skærediameter (DCX): 1/2″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.315″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.65″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 0.962″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 5 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven