Beskrivelse:
Kvadratisk ende fræsere, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 3/8″, skærediameter (DC) 3/8″, decimalækvivalent 0,375″, skæredybde maksimum (APMX) 3/4″, fløjttælling (NOF) 4, samlet længde (AAL) 3″, Shank type Weldon, Shank type Weldon
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/8″
- Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0,016″
- Skærediameter (DC): 3/8″
- Skærediameter tolerance: E8
- Decimalækvivalent: 0,375″
- Maksimal skæredybde (APMX): 3/4″
- Fløjtetælling (NOF): 4
- Fløjte Helix vinkel (FHA): 38 grader
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,004 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,001 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 3″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Skafttype: Weldon