EFS-E44 20-42W20CF104 IC900 Fræser til skrub- og sletbearbejdning i massivt hårdmetal med forskellig stigning til fræsning med lav vibration.

Art.-nr.: 5622709
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie FINISHRED
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5622709
    EAN/GTIN 7291075017212
    Producentnummer 5622709
    L-nummer L24180 1423

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærdiameter (DC) 20 mm, maks. skærlængde (APMX) 42 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 104 mm, skaft Weldon, skaft Weldon

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
    • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,6 mm
    • Skærediameter (DC) 20 mm
    • Skærediameter tolerance E8
    • Skærelængde maks. (APMX) 42 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 4
    • Swirl vinkel (FHA) 38 grader
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,11 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,05 mm/tand
    • Samlet længde (OAL) 104 mm
    • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
    • Weldonaksel

    Fra samme serie "FINISHRED" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven