MM EC1.00E86C6CF-4T15 IC908 Udskiftelige skrub- og sletfræsehoveder i massiv hårdmetal

Art.-nr.: 5622629
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5622629
EAN/GTIN 7291075257960
Producentnummer 5622629
L-nummer L24060 911

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære fræsehoveder
  • Rotationsdiameter, maskinside (DCONMS): 0,94″
  • Grænsefladefunktioner T15
  • Skærekantdiameter (DC): 1″
  • Skærekantlængde maks. (APMX): 0,893″
  • Antal skærekanter (NOF): 4
  • Totallængde (OAL): 2,149″

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.94″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T15
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0.024″
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.893″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 38 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 1.456″
  • fz(max): 0.007 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 2.149″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 90 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven