MM ECS-A5.00X12-2T08 IC908 Udskiftelige fræsehoveder i massivt hårdmetal til centrering i henhold til DIN 332

Art.-nr.: 5622352
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SOLIDDRILL
    Produkttype Påskruningsfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5622352
    EAN/GTIN 7291075241792
    Producentnummer 5622352
    L-nummer L24060 290

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, grænsefladefunktioner T08, skærediameter (DC) 5,13 mm, antal spåner (NOF) 2, samlet længde (OAL) 30,95 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
    • Interfaces funktioner T08
    • Skærediameter (DC) 5,13 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Funktionel længde (LF) 23 mm
    • Samlet længde (OAL) 30,95 mm

    Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven