MM EB060E05-4T05 IC908 Udskiftelige kuglefræsere i massivt hårdmetal

Art.-nr.: 5622236
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5622236
EAN/GTIN 7291075149289
Producentnummer 5622236
L-nummer L24060 279

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, grænsefladefunktioner T05, skærekantdiameter (DC) 6 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 5 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 17,1 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Interfaces funktioner T05
  • Hjørneradius (RE) 0,01 mm
  • Skærediameter (DC) 6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 38 grader
  • Funktionel længde (LF) 10 mm
  • Samlet længde (OAL) 17,1 mm

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven