1/3 ES-modul tomt til 5 stk. 1/2 tilbehør

Art.-nr.: 5621810
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Grebindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5621810
EAN/GTIN 4010886562185
Producentnummer 5621810
L-nummer L60160 3551

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremstillet af slagfast ABS-plast
Olie- og syrebestandig
Til indretning af skuffer i GEDORE værktøjsvogne og rullende arbejdsborde med variabel skuffeinddeling
Mål: B 157,5 x D 310 mm

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 310 mm
  • Samlet højde [mm]: 42 mm
  • Samlet længde [mm]: 158 mm
  • Materiale: Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven