Beskrivelse:
Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC) 3/4″, decimal ækvivalent 0,75″, dybde af skæring maksimum (APMX) 1-1/2″, fløjte tæller (NOF) 4, samlet længde (AAL) 4, skaft type Round, skaft type Round
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
- Skærediameter (DC): 3/4″
- Skærediameter tolerance: E8
- Decimalækvivalent: 0,75″
- Maksimal skæredybde (APMX): 1-1/2″
- Fløjtetælling (NOF): 4
- Fløjte Helix vinkel (FHA): 45 grader
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,005 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,002 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 4″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Skafttype: Rund