Beskrivelse:
Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,437 ″, skærediameter (DC) 0,437 ″, decimal ækvivalent 0,437 ″, dybde af skæring maksimum (APMX) 1 ″, fløjte tæller (NOF) 4, samlet længde (AAL) 2-3/4″, Shank type Round, Shank type Round
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,437″
- Skærediameter (DC): 0,437″
- Skærediameter tolerance: E8
- Decimalækvivalent: 0,437″
- Maksimal skæredybde (APMX): 1″
- Fløjtetælling (NOF): 4
- Fløjte Helix vinkel (FHA): 45 grader
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,004 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,001 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 2-3/4″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Skafttype: Rund