Beskrivelse:
Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC) 1″, decimal ækvivalent 1″, skæredybde maksimum (APMX) 1-1/2″, fløjte tæller (NOF) 3, samlet længde (OAL) 4″, Shank type Weldon, Shank type Weldon
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
- Skærediameter (DC): 1″
- Decimalækvivalent: 1″
- Maksimal skæredybde (APMX): 1-1/2″
- Fløjtetælling (NOF): 3
- Fløjte Helix vinkel (FHA): 38 grader
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,005 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,002 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 4″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Skafttype: Weldon