Beskrivelse:
Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 5/8″, skærediameter (DC) 5/8″, decimalækvivalent 0,625″, skæredybde maksimum (APMX) 1″, fløjte antal (NOF) 2, samlet længde (OAL) 3-1/2, Shank type Weldon, Shank type Weldon
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
- Skærediameter (DC): 5/8″
- Skærediameter tolerance: E8
- Decimalækvivalent: 0,625″
- Maksimal skæredybde (APMX): 1″
- Fløjtetælling (NOF): 2
- Fløjte Helix vinkel (FHA): 30 grader
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,0047 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,0016 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 3-1/2″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Skafttype: Weldon