• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

2/3 ES-modul tomt til 4-delt tangesæt

Art.-nr.: 5620840
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Grebindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5620840
EAN/GTIN 4010886562086
Producentnummer 5620840
L-nummer L60160 3553
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremstillet af slagfast ABS-plast
Olie- og syrebestandig
Til indretning af skuffer i GEDORE værktøjsvogne og rullende arbejdsborde med variabel skuffeinddeling
Mål: B 157,5 x D 310 mm

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 310 mm
  • Samlet højde [mm]: 42 mm
  • Samlet længde [mm]: 158 mm
  • Materiale: Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven