EB120A25-4C12 IC900 Kuglefræsere i massivt hårdmetal.

Art.-nr.: 5620762
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Produkttype Helradius- og kuglefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5620762
    EAN/GTIN 7291075000375
    Producentnummer 5620762
    L-nummer L24180 2589

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Kuglespidsefræser i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærekantdiameter (DC) 12 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 25 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 83 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
    • Hjørneradius (RE) 6 mm
    • Skærediameter (DC) 12 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 25 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 4
    • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
    • Samlet længde (OAL) 83 mm
    • Rund fatningsaksel

    Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven