Værktøjstavle tom, 987 x 493 mm

Art.-nr.: 5617110
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Værktøjstavle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5617110
    EAN/GTIN 4010886561713
    Producentnummer 5617110
    L-nummer L60160 5199

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Basisudstyr til værksted, garage og hobby
    Beslag i alle retninger, med afstandsstykker til vægmontering
    Solid stålplade 1,5 mm, foldet på 4 sider
    Europerforering 10 x 38 mm
    Mål: L 987 x H 493 mm
    GEDORE blå pulverlakering
    Levering uden værktøj

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 495 mm
    • Samlet højde [mm]: 16 mm
    • Samlet længde [mm]: 985 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • til firkantede huller 10 x 38 mm: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven