Værktøjsholder med skralde, 100 mm

Art.-nr.: 56083402
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
Produkttype Værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56083402
EAN/GTIN 4022668834021
Producentnummer 56083402
L-nummer L60010 7393

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fremstillet af helt stål, forkromet
  • Kan skiftes til højre og venstre gear og ″fast″
  • Med to-kæbespændepatron til fastspænding af firkantede skafter

Egenskab:

  • til gevind: 5,0 - 12
  • Spændvidde mm: 5,558 - 12,7 mm
  • Spændvidde tommer: 7/32 - 1/2 ″
  • Længde [mm): 130 mm
  • Udvendig firkant [tommer]: 4,9 - 7 mm
  • Vægt: 315 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven